Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: poliuretan , Lățimea roții: 2" , Culoare: Albastru , Material cadru: Oţel , Material pentru rotile frontale: poliuretan , Înălțime: 6.5 " , Include: Include (2) rigide (2) pivotante cu rotile de frână , Material: Oţel , Max. Înălțimea brațului la extensie completă: 0" , Max. Înălţime: 34 " , Max. Înălțimea platformei: 34 " , Max. Distanța de călătorie: 20 " , Min. Înălțimea platformei: 14 " , Diametru orificiu de montare: 9 / 16 " , Număr de rotile: 4 , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: poliuretan
Cărucioare Auto-Hite din seria SCSC
Cărucioarele Auto-Hite din seria Vestil SCSC sunt folosite pentru a ridica sau coborî materiale și echipamente cu o greutate de până la 2000 lb. Aceste cărucioare fabricate integral din oțel au arcuri de tensionare pentru a regla automat înălțimea pe măsură ce încărcăturile sunt încărcate sau descărcate. Sunt echipate cu patru roți din poliuretan (2 rigide și 2 pivotante) și un mâner pentru transport fără probleme. Alegeți dintr-o gamă largă de cărucioare Auto-Hite, disponibile în lățimi de platformă de 20-3/8 și 42 inchi pe Raptor Supplies.