VESTIL SCSC-1000-4242 Cărucior din oțel pentru hite auto, cu 1000 Lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7YMK

VESTIL SCSC-1000-4242 Cărucior de lovire auto din oțel, cu 1000 lb. Capacitate, dimensiune 42 inch x 42 inch

În stoc
Articol: AG7YMK Model: SCSC-1000-4242

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,606.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
Înălţime37.687 "
Lungime47.75 "
Înălțime coborâtă14 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea brațului la extensie completă0"
Max. Înălţime34 "
Max. Înălțimea platformei34 "
Max. Distanța de călătorie20 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime14 "
Min. Înălțimea platformei14 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei42 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului42 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată34 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 181.8
Înălțimea navei (cm)95.73
Lungimea navei (cm)121.29
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip rotorArticolLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL SCSC-1000-4848 Cărucior auto Hite din oțel, cu 1000 Lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă48 "48 "€4,826.58
VESTIL SCSC-2000-4848 Cărucior auto Hite Steel, cu 2000 Lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7YMM SCSC-2000-48482000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă48 "48 "€6,172.65
VESTIL SCSC-500-2040 Cărucior din oțel, 500 lb. Capacitate, 20 inch x 40 inch dimensiune | AG7YMP SCSC-500-2040500 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă40 3 / 8 "20 3 / 8 "€3,036.93
VESTIL SCSC-500-4242 Cărucior din oțel, 500 lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7YMQ SCSC-500-4242500 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă42 "42 "€3,548.13
VESTIL SCSC-2000-4242 Cărucior Auto-Hite, Oțel, 2000 Lb. Capacitate, 42 x 42 inch Dimensiune | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâneCos de cumparaturi42 "42 "€4,398.37
RFQ
VESTIL SCSC-750-2040 Cărucior Auto-Hite, oțel, 750 lb. Capacitate, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3EVK SCSC-750-2040750 lbs.Rigid, pivotant cu franaCos de cumparaturi40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,870.60
RFQ
VESTIL SCSC-SL5-RF Opțiune staționară coș, Hite automat | CE3EVL SCSC-SL5-RF--Cos de cumparaturi--€277.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCSC-1000-4242 Cărucior de lovire auto din oțel, cu 1000 lb. Capacitate, dimensiune 42 inch x 42 inch
€3,606.83 /unitate