VESTIL SCSC-750-2040 Cărucior Auto-Hite, oțel, 750 lb. Capacitate, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3EVK

VESTIL SCSC-750-2040 Cărucior auto-hite, oțel, 750 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 40 inch

Element: CE3EVK Model: SCSC-750-2040
€3,473.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCos de cumparaturi
Capacitate750 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
Înălțime coborâtă14 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei40 3 / 8 "
Lățimea peronului20 3 / 8 "
Înălțimea ridicată34 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip rotorArticolLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL SCSC-1000-4242 Cărucior din oțel pentru hite auto, cu 1000 Lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7YMK SCSC-1000-42421000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă42 "42 "€3,606.83
VESTIL SCSC-1000-4848 Cărucior auto Hite din oțel, cu 1000 Lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă48 "48 "€4,826.58
VESTIL SCSC-2000-4848 Cărucior auto Hite Steel, cu 2000 Lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7YMM SCSC-2000-48482000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă48 "48 "€6,172.65
VESTIL SCSC-500-2040 Cărucior din oțel, 500 lb. Capacitate, 20 inch x 40 inch dimensiune | AG7YMP SCSC-500-2040500 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă40 3 / 8 "20 3 / 8 "€3,036.93
VESTIL SCSC-500-4242 Cărucior din oțel, 500 lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7YMQ SCSC-500-4242500 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă42 "42 "€3,548.13
VESTIL SCSC-2000-4242 Cărucior Auto-Hite, Oțel, 2000 Lb. Capacitate, 42 x 42 inch Dimensiune | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâneCos de cumparaturi42 "42 "€4,398.37
RFQ
VESTIL SCSC-SL5-RF Opțiune staționară coș, Hite automat | CE3EVL SCSC-SL5-RF--Cos de cumparaturi--€277.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCSC-750-2040 Cărucior auto-hite, oțel, 750 lb. Capacitate, dimensiune 20 x 40 inch
€3,473.43 /unitate