VESTIL SCSC-500-4242 Cărucior din oțel, 500 lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7YMQ

VESTIL SCSC-500-4242 Cărucior de închidere automată din oțel, 500 lb. Capacitate, dimensiune 42 inch x 42 inch

În stoc
Articol: AG7YMQ Model: SCSC-500-4242

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,548.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
Înălţime37.687 "
Lungime47.75 "
Înălțime coborâtă14 "
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Lungimea platformei42 "
Lățimea peronului42 "
Înălțimea ridicată34 "
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 185.85
Înălțimea navei (cm)95.73
Lungimea navei (cm)121.29
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip rotorArticolLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
VESTIL SCSC-1000-4242 Cărucior din oțel pentru hite auto, cu 1000 Lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7YMK SCSC-1000-42421000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă42 "42 "€3,606.83
VESTIL SCSC-1000-4848 Cărucior auto Hite din oțel, cu 1000 Lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă48 "48 "€4,826.58
VESTIL SCSC-2000-4848 Cărucior auto Hite Steel, cu 2000 Lb. Capacitate, 48 inch x 48 inch Dimensiune | AG7YMM SCSC-2000-48482000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă48 "48 "€6,172.65
VESTIL SCSC-500-2040 Cărucior din oțel, 500 lb. Capacitate, 20 inch x 40 inch dimensiune | AG7YMP SCSC-500-2040500 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frânăCărucior cu foarfecă40 3 / 8 "20 3 / 8 "€3,036.93
VESTIL SCSC-2000-4242 Cărucior Auto-Hite, Oțel, 2000 Lb. Capacitate, 42 x 42 inch Dimensiune | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâneCos de cumparaturi42 "42 "€4,398.37
RFQ
VESTIL SCSC-750-2040 Cărucior Auto-Hite, oțel, 750 lb. Capacitate, 20 x 40 inch Dimensiune | CE3EVK SCSC-750-2040750 lbs.Rigid, pivotant cu franaCos de cumparaturi40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,870.60
RFQ
VESTIL SCSC-SL5-RF Opțiune staționară coș, Hite automat | CE3EVL SCSC-SL5-RF--Cos de cumparaturi--€277.68
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCSC-500-4242 Cărucior de închidere automată din oțel, 500 lb. Capacitate, dimensiune 42 inch x 42 inch
€3,548.13 /unitate