SPEEDAIRE Compresoare de aer portabile cu baril electric


Filtru
Tensiune de intrare: 120 VAC , RPM motor: 3450 , Greutate: 99 lb.
StilModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPVoltajPresiune maximăTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
40CF16
15 gal.15.01.70-225 psiCMU42 "17 "€1,113.53
B
1NNF6
20 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,657.62
C
4TW29
20 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
D
1NNF7
20 gal.15.03.0230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,464.31
E
2MLW4
20 gal.15.02.0115 VAC200 psiInducţie41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58

Compresoare de aer portabile cu baril electric

Compresoarele de aer Speedaire furnizează aer comprimat pentru a alimenta uneltele pneumatice și pentru a controla pistoalele de pulverizare. Se atașează cu ușurință cu un furtun la duzele de umflare sau la unelte pneumatice compacte, cum ar fi un cuier de finisare sau o cheie cu impact. Aceste unități de compresor de aer pot fi montate confortabil pe un sol sau podea solidă. Alegeți dintr-o gamă de aceste compresoare de aer, disponibile în variante de putere de 1.7, 2 și 3 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?