Compresor de aer SPEEDAIRE 2MLW4 2.0 CP 120v 200 Psi | AC2TAT

SPEEDAIRE Compresor de aer 2MLW4 2.0 CP 120v 200 Psi

În stoc
Element: AC2TAT Model: 2MLW4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,074.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil cu butoi electric
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life5,000 ore
Material cilindruAluminiu
dBA @ 3 Picioare81.0
Aer liber CFM @ 90 PSI5.0
Free Air CFM @ Max. Presiune5.0
Amplificatori de încărcare completă15.0
HP2.0
Tipul de lubrifiereUlei lubrifiat
Presiune maximă200 psi
RPM motor3450
Tipul motoruluiInducţie
Inălțime totală41 13 / 32 "
Lungime totală19 5 / 16 "
Lățimea totală19 45 / 64 "
Dimensiunea rezervorului20 gal.
Tip rezervorVertical
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 69.3
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8414801685
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPVoltajPresiune maximăTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăPreț
Compresor de aer SPEEDAIRE 1NNF6 2.0 CP 120/240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,657.63
Compresor de aer SPEEDAIRE 1NNF7 3.0 Hp 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,464.32
Compresor de aer SPEEDAIRE 4TW29 2.0 CP 120/240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71
Compresor de aer electric portabil SPEEDAIRE 40CF16 1/4 inch | AH9KUR 40CF1615 gal.15.01.70-225 psiCMU42 "17 "€1,113.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Compresor de aer 2MLW4 2.0 CP 120v 200 Psi
€1,074.75 /unitate