Compresor de aer electric portabil SPEEDAIRE 40CF16 1/4 inch | AH9KUR

SPEEDAIRE Compresor de aer electric portabil 40CF16 1/4 inch

În stoc
Element: AH9KUR Model: 40CF16

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,113.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil cu butoi electric
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life500 ore
Material cilindruOţel
dBA @ 3 Picioare78.0
Aer liber CFM @ 90 PSI5.10
Free Air CFM @ Max. Presiune2.30
Amplificatori de încărcare completă15.0
HP1.70
Tensiune de intrare120 VAC
Tipul de lubrifiereLiber de ulei
Presiune maximă225 psi
RPM motor3450
Tipul motoruluiCMU
Inălțime totală42 "
Lungime totală17 "
Lățimea totală18 "
Dimensiunea rezervorului15 gal.
Tip rezervorVertical
Greutate99 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Înălțimea navei (cm)113.03
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)52.07
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rezervoruluiAmplificatori de încărcare completăHPVoltajPresiune maximăTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăPreț
Compresor de aer SPEEDAIRE 1NNF6 2.0 CP 120/240v 135 Psi | AB2TLC 1NNF620 gal.15.7/7.82.0115 / 230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,657.63
Compresor de aer SPEEDAIRE 1NNF7 3.0 Hp 240v 135 Psi | AB2TLD 1NNF720 gal.15.03.0230 VAC135 psiInducţie31 "33 "€1,464.32
Compresor de aer SPEEDAIRE 2MLW4 2.0 CP 120v 200 Psi | AC2TAT 2MLW420 gal.15.02.0115 VAC200 psiInducţie41 13 / 32 "19 5 / 16 "€1,057.58
Compresor de aer SPEEDAIRE 4TW29 2.0 CP 120/240v 135 Psi | AD9NVU 4TW2920 gal.15.0/7.52.0115 / 230 VAC135 psi-38 "31 "€1,282.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE Compresor de aer electric portabil 40CF16 1/4 inch
€1,113.53 /unitate