Culoare: Galben , Lățimea ușii: 35 " , Centrul de buzunar al furcii: 29 " , Înălțimea buzunarului furcii: 2 3 / 4 " , Lățimea buzunarului furcii: 7" , Grosimea furcii: 1.5 " , Lățimea furcii: 7.75 " , Design balustradă: Balustrada fixa , Înălțimea balustradei: 42 " , Înălțime: 63.13 " , Include: Curea de siguranță de 36 inchi și dispozitiv de blocare a cuțitelor , Lungime: 40 " , Material: Oţel , Înălțimea mijlocului șinei: 22.25 " , Număr de uși: 1 , Lungimea platformei: 40 " , bordura laterală: 4" , Înălțimea bordului degetului: 4" , Dimensiunea tubului: 2" , Tip tub: Pătrat