VESTIL WP-4072 Platformă de lucru pentru mai multe persoane, dimensiune 40 x 72 inchi | AG8CJM

VESTIL WP-4072 Platformă de lucru pentru mai multe persoane, dimensiune 40 x 72 inch

Articol: AG8CJM Model: WP-4072
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,182.35 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatforma de lucru a stivuitorului
Capacitate1200 lbs.
CuloriGalben
Lățimea ușii35 "
Pentru grosimea furcii1.5 "
Pentru lățimea furcii7.75 "
Centrul de buzunar al furcii29 "
Înălțimea buzunarului furcii2 3 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7"
Lățimea buzunarului furcii7"
Grosimea furculiței1.5 "
Lățimea furcii7.75 "
Design balustradăBalustrada fixa
Înălțimea balustradei42 "
Înălţime63.13 "
IncludeCurea de siguranță de 36 inchi și dispozitiv de blocare a cuțitelor
Lungime40 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea mijlocului șinei22.25 "
Numărul de uși1
Lungimea platformei40 "
Lățimea peronului72 "
Bordura laterală4"
Înălțimea plăcii pentru vârf4"
Dimensiunea tubului2"
Tip de tubPătrat
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 182.7
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL WP-40120 Platformă de lucru pentru mai multe persoane, dimensiune 40 x 120 inchi | AG8CJL WP-401201800 lbs.120 "120 "€9,963.44
Platformă de lucru pentru mai multe persoane VESTIL WP-4096, dimensiune 40 x 96 inchi | AG8CJN WP-40961500 lbs.96 "96 "€8,683.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL WP-4072 Platformă de lucru pentru mai multe persoane, dimensiune 40 x 72 inch
€8,182.35 /unitate