PARKER Cuplaje rapide


Filtru
Culoare: Gri , Dimensiunea cuplajului: 2" , Material: Oţel inoxidabil , Max. Presiune: 95 psi , Temp. Gamă: -15 grade până la 400 grade F
StilModelDiapozitivul corpului.Dimensiune hexagonalăArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
NSL-2002-32MP-S3
2.42 "2-40/93 "Niplu rapid fără vărsare2.51 "2"€541.28
B
NSL-2002-32MBU-S3
2.42 "-Niplu rapid fără vărsare2.51 "2.5 "€541.28
C
NSL-2001-32FP-S3
3.9 "2-47/64 "Cuplaj rapid fără vărsare3.6 "2"€1,466.49

Cuplaje rapide

Cuplajele rapide Parker sunt proiectate pentru transferul în sistem închis la presiune joasă și distribuirea fluidelor pentru aplicații de manipulare a fluidelor corozive și a substanțelor chimice. Designul lor push to connect permite utilizatorului să conecteze/deconecteze rapid cuplajul fără unelte suplimentare, iar construcția din polipropilenă umplută cu SS/sticlă asigură o funcționare durabilă pe termen lung. Modelele selectate dispun de arcuri din inox 316 pentru protecție împotriva fluidelor corozive și supapă de spălare pentru a minimiza admisia nedorită de aer în timpul conectării conductelor de fluid. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste cuplaje rapide, disponibile în dimensiuni de țevi de 2 și 2.5 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?