Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NSL-2001-32FP-S3 Cuplaj rapid SS FNPT 3.6 inci lungime | AH9PVG 40TU73

PARKER NSL-2001-32FP-S3 Cuplaj rapid anti-deversări SS FNPT Lungime de 3.6 inci

În stoc
Articol: AH9PVG Model: NSL-2001-32FP-S3Ref. cruce: 40TU73 / 35RC39
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
€1,624.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid fără vărsare
Diapozitivul corpului.3.9 "
CuloriGri
Dimensiunea cuplajului2"
Dimensiune hexagonală2-47/64 "
Lungime3.6 "
MaterialOţel inoxidabil
Presiune maximă95 psi
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-15 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)13.72
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Direct-Through / Shut-Off: Oprire

Variante de produs

ProdusModelDiapozitivul corpului.Dimensiune hexagonalăArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
PARKER NSL-2002-32MBU-S3 Mamelon rapid anti-varsare SS MNPT 2.51 inci Lungime | AH9PVH 40TU74 NSL-2002-32MBU-S32.42 "-Niplu rapid fără vărsare2.51 "2.5 "€551.14
PARKER NSL-2002-32MP-S3 Mamelon rapid fără vărsare Seria NSL MNPT | AH9PVJ 40TU75 NSL-2002-32MP-S32.42 "2-40/93 "Niplu rapid fără vărsare2.51 "2"€560.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NSL-2001-32FP-S3 Cuplaj rapid anti-deversări SS FNPT Lungime de 3.6 inci
€1,624.87 /unitate