Etrierele digimatice absolute Mitutoyo Seria 500 sunt instrumente de măsurare de precizie utilizate în industria aerospațială, auto, industria de prelucrare și electronică, asigurând dimensiuni precise pentru componente, piese și produse.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Material: Oţel inoxidabil , Rezoluție: 0.0005 "/ 0.01 mm
Acestea au două seturi de fălci care măsoară diametrele sau distanțele legate de piesele de prelucrat.
Odată pornite, aceste fălci sunt poziționate în cavitatea de măsurat și sunt deschise prin glisarea ansamblului de măsurare.
Afișajul digital citește distanța dintre punctele de măsurare ale obiectului.
Fălcile acestor etrieri sunt apoi blocate în poziție cu un blocaj glisant pentru măsurarea valorii.
DESCRIERE
Etrierele Digimatic absolute Mitutoyo Seria 500 au AOS (senzor avansat la fața locului), asigurând măsurători fiabile prin prevenirea contaminării pe suprafața scalei în timpul utilizării.
Ele vin cu o scară ABS (ABSOLUTE), eliminând necesitatea setarii originii și asigurând un răspuns rapid.
Aceste șublere Digimatic absolute oferă un afișaj digital mare, ușor de citit, pentru citiri precise.
Sunt echipate cu o capacitate încorporată de ieșire a datelor, facilitând transferul fără întreruperi a datelor pentru analiză.
Aceste etriere digitale Mitutoyo de 9 mm oferă un semnal de detectare care nu este afectat de murdăria (apă și ulei) de pe suprafața unei cântare.
Accesorii compatibile
Mitutoyo 959143 Cablu pentru calculatoare Datahold: Acest cablu de computer face parte din unitatea de reținere a datelor utilizată pentru reținerea citirii măsurătorii după deschiderea fălcilor.
Întrebări Frecvente
Ce tip de encoder liniar este folosit în aceste etriere digitale?
Capacitate electrostatică.
Ce baterie este folosită în aceste etriere digitale?
baterie SR44.
Cât de precise sunt aceste etriere digitale Mitutoyo?
Etrierele digitale oferă măsurători foarte precise (până la 0.0005 inci) ale diametrului exterior, diametrului interior și adâncimii unui obiect. Aceste șublere digitale convertesc automat între sistemele de măsurare standard și metrice, au un afișaj digital ușor de citit și oferă un nivel superior de precizie la seturile analogice.