Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etrier digital absolut MITUTOYO 500-170-30 0 până la 4 inchi | AD6XPT 4CGK4

MITUTOYO 500-170-30 etrier digital absolut de la 0 la 4 inch

În stoc
Element: AD6XPT Model: 500-170-30Crucea Ref: 4CGK4
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
€327.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital absolut electronic
Acuratete+/- 0.001 "
Certificat de calibrareNu
CazPlastic montat
Adâncimea maxilarului1.57 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 4"/0 până la 100 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Detalii produs:

Etrierul digital absolut Mitutoyo 500-170-30 este proiectat pentru a oferi dimensiuni precise, dimensiuni interioare, dimensiuni exterioare repetabile, măsurători de adâncime și pas cu precizie și viteză nelimitată. Acest șubler digital Mitutoyo de 4 inci este utilizat în centre de cercetare, stații de prelucrare a lemnului, unități de tâmplărie și centre de matematică / inginerie pentru a măsura citirea precisă a obiectelor.

Caracteristici:

  • Acest etrier digital Mitutoyo vine cu un ecran LCD pentru a afișa citirile în condiții de lumină scăzută.
  • Dispune de un codificator de tip inducție AOS (senzor avansat la fața locului) pentru utilizare în etrierele ABS de ultimă generație, rezistente la lichidul de răcire.
  • Acest etrier digital vine cu un encoder ABS de tip cu inducție electromagnetică fără grija pentru contaminarea feței scalei în timpul măsurării.
  • Are o scară ABS (absolută) care nu necesită setare de origine după pornire și poate funcționa fără nicio limită a vitezei de răspuns.
  • Acest etrier digital Mitutoyo de 4 inci oferă un semnal de detectare care nu este afectat de murdăria (apă și ulei) de pe suprafața unei cântare.

Accesorii compatibile:

Întrebări frecvente:

Î. Ce tip de encoder liniar este folosit în acest etrier digital?

A. Capacitate electrostatică.

Î. Din ce este făcut acest etrier?

A. Etrierul digital absolut Mitutoyo 500-170-30 are o construcție din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Î. Ce baterie este folosită în acest etrier digital Mitutoyo de 4 inchi?

A. baterie SR44.

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-172-30CERT 0 până la 8 inchi | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€573.29
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-195-30 0 până la 4 inchi | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€259.74
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-195-30CERT 0 până la 4 inchi | AA8YCW 1ARG4 500-195-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€352.49
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-197-30 0 până la 8 inchi | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€435.32
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-197-30CERT 0 până la 8 inchi | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€464.16
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-506-10 0 până la 24 inchi | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NuPlastic turnat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,670.09
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-506-10CERT 0 până la 24 inchi | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "DaPlastic montat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,910.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 500-170-30 etrier digital absolut de la 0 la 4 inch
€327.44 /unitate