Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Etrier digital absolut MITUTOYO 500-195-30CERT 0 până la 4 inchi | AA8YCW 1ARG4

MITUTOYO 500-195-30CERT etrier digital absolut de la 0 la 4 inchi

În stoc
Articol: AA8YCW Model: 500-195-30CERTCrucea Ref: 1ARG4
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
€352.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital absolut electronic
Acuratete+/- 0.001 "
Certificat de calibrareDa
CazPlastic turnat
CertificareCertificat de inspecție
Adâncimea maxilarului1.57 "
MaterialOţel inoxidabil
Gamă0 până la 4"/0 până la 100 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAcurateteCertificat de calibrareCazAdâncimea maxilaruluiGamăIeșire SPCPreț
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-172-30CERT 0 până la 8 inchi | AA8YCU 1ARG2 500-172-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmDa€573.29
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-195-30 0 până la 4 inchi | AA8YCV 1ARG3 500-195-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.57 "0 până la 4"/0 până la 100 mmNu€259.74
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-197-30 0 până la 8 inchi | AB4PZE 1ZRR3 500-197-30+/- 0.001 "NuPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€435.32
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-197-30CERT 0 până la 8 inchi | AB4PZF 1ZRR4 500-197-30CERT+/- 0.001 "DaPlastic turnat1.97 "0 până la 8"/0 până la 200 mmNu€464.16
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-506-10 0 până la 24 inchi | AB4PZG 1ZRR5 500-506-10+/- 0.002 "NuPlastic turnat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,670.09
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-506-10CERT 0 până la 24 inchi | AB4PZH 1ZRR6 500-506-10CERT+/- 0.002 "DaPlastic montat3.54 "0 până la 24"/0 până la 600 mmDa€1,910.32
Etrier digital absolut MITUTOYO 500-166 0 până la 12 inchi | AC6VBN 36J722 500-166+/- 0.0015 "NuPlastic montat64mm0 până la 12"/0 până la 300 mmNu€1,560.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 500-195-30CERT etrier digital absolut de la 0 la 4 inchi
€352.49 /unitate