Un șubler digital este utilizat pentru măsurarea diametrelor interne și externe sau a distanțelor obiectelor din unitățile științifice și de producție. Etrierul digital absolut Mitutoyo 500-173CERT calculează aceste valori cu precizie și afișează rezultatele cu acuratețea punctului zecimal.
Caracteristici:
- Acest șubler de măsurare are un display LCD cu contrast ridicat, ușor de citit, pentru afișarea valorilor măsurate cu acuratețea punctului zecimal.
- Dispune de un sistem de codificator liniar electromagnetic absolut pentru măsurare precisă.
- Acest etrier digital Mitutoyo 500-173CERT vine cu un buton ZERO/ABS care permite afișajului la zero în orice poziție a glisorului.
- Dispune de un circuit integrat de curent scăzut care oferă o durată de viață extinsă a bateriei de aproximativ 5 ani.
- Acest șubler are fălci cu vârf din carbură care sunt potrivite pentru piese finisate brute, turnare și pietre de șlefuit.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se pune la zero etrierele digitale?
A. Acești șublere digitale au un buton zero pentru setarea citirii la valoarea zero în momentul în care este închis. Odată închis, șublerul arată 0.000 de inci și este gata pentru măsurători.
Î. Care este valoarea toleranței pentru etrierele digitale?
A. Etrierele digitale au o toleranță de 0.002 inchi.
Î. Cât de precise sunt șublerele digitale?
A. Etrierele digitale sunt instrumente extrem de precise esențiale pentru măsurarea în laboratoare și unități științifice. Aceste șublere digitale au o precizie de până la 0.0005 inci din diametrul interior și exterior și adâncimea piesei de prelucrat. În plus, aceste instrumente pot, de asemenea, converti valoarea măsurată în sistemul de unitate dorit cu o precizie ridicată.