WATTS Supape de reducere a presiunii apei de mare capacitate seria LF223


Filtru
Tipul conexiunii: Uniunea FNPT x FNPT , Conexiune de intrare: Femelă filetată , Tip admisie: Femelă filetată , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Mfr. Serie: LF223 , Conexiune priză: Femelă filetată , Tip priză: Femelă filetată , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Stil: Standard , Design supapă: Standard , Tip supapă: Super Capacitate
StilModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiTăiați materialulPreț (ex. TVA)
A
LF223-SB-HP 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€2,492.42
B
LF223-LP 1/2
--Alama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
A
LF223-S-Z3 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,755.09
A
LF223-S 3/4
--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€620.08
A
LF223-S-HP 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,891.39
B
LF223-HP 1/2
-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,461.94
C
LF223-S-HP 1/2
-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,994.30
C
LF223-S 1/2
-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€640.31
B
LF223-B-HP 1/2
-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
C
LF223-SB-HP 1/2
-50 la 145 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,957.10
A
LF223-SB-LP 3/4
--Alama fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.30
D
LF223-B-LP 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,606.85
B
LF223-HP 2
-50 la 95 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F2"-Oţel inoxidabil€8,814.70
RFQ
B
LF223-B-LP 1/2
-10 la 35 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,533.52
B
LF223-B 1/2
-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,229.56
B
LF223 1/2
-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "-Bronz€483.73
E
LF223 1 1/2
-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1-1/2 "-Bronz€1,919.73
RFQ
D
LF223 3/4
--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€483.73
A
LF223-S-LP 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.30
A
LF223-SB 3/4
--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€1,674.70
D
LF223-LP 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,463.90
D
LF223-B 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,229.56
D
LF223-B-Z3 3/4
--Alamă20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,344.27
D
LF223-HP 3/4
--Aliaj de siliciu din cupru turnat fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Oţel inoxidabil€1,463.90
C
LF223-SB 1/2
-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,674.70
C
LF223-S-LP 1/2
-10 la 35 psiAlama fără plumb300 PSI33 ° F1 / 2 "--€1,994.30
F
LF223-LP 2 1/2
-10 la 35 psiFontă300 PSI33 ° F2-1/2 "--€9,693.20
RFQ
G
1/2 LF 223
4.25 "-----1 / 2 "-€494.15
H
11/4 LF 223
5"-----1.25 "-€1,574.85
H
2 LF 223
8"-----2"-€3,068.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?