Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF223-B 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP3ZHJ 0298503

WATTS LF223-B 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar

În stoc
Element: BP3ZHJ Model: LF223-B 1/2Crucea Ref: 0298503

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,229.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă25 la 75 psi
Material corpAlama fără plumb
Material discEPDM
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.160 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF223
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruNu
StilStandard
TipTrusă
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1/2 inch, presiune de 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiTăiați materialulPreț
WATTS 1/2 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€494.14
WATTS 11/4 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,574.85
WATTS 2 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€3,068.25
WATTS LF223 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€483.73
WATTS LF223 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 de grade F1-1/2 "-Bronz€1,586.55
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, intrare 3/4 inch, presiune 20.7 bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Alama fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.31
WATTS LF223-LP 2 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 2 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 la 35 psiFontă300 PSI33 de grade F2-1/2 "--€8,010.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF223-B 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar
€1,229.57 /unitate