Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/2 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFG 5DMC1

WATTS Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 LF 223 1/2 inch

În stoc
Articol: AE3JFG Model: 1/2 LF 223Ref încrucișat: 5DMC1
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
€494.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneUniunea FNPT x FNPT
Înălţime8.25 "
Lungime4.25 "
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiSuper Capacitate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiTăiați materialulPreț
WATTS 11/4 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,574.85
WATTS 2 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€3,068.25
WATTS LF223 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€483.73
WATTS LF223 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 de grade F1-1/2 "-Bronz€1,586.55
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, intrare 3/4 inch, presiune 20.7 bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Alama fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.31
WATTS LF223-LP 2 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 2 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 la 35 psiFontă300 PSI33 de grade F2-1/2 "--€8,010.91
RFQ
WATTS LF223 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP3ZHH 0298500 LF223 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 de grade F1 / 2 "-Bronz€483.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 LF 223 1/2 inch
€494.14 /unitate