Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF223-B-HP 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP3ZHM 0298508

WATTS LF223-B-HP 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar

În stoc
Articol: BP3ZHM Model: LF223-B-HP 1/2Crucea Ref: 0298508

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,533.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Interval reglabil de presiune redusă50 la 145 psi
Material corpAlama fără plumb
Material discEPDM
Interval de presiune redusă de înaltă presiune50 la 145 psi
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.180 de grade F
Max. Presiune de lucru300 PSI
Mfr. SerieLF223
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Gama de reglare a presiunii3.4 Bar
FiltruNu
StilStandard
Proiectarea supapelorStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.034

Detalii produs:

Supapă de reducere a presiunii apei, intrare de 1/2 inch, presiune de 20.7 bar

Variante de produs

ProdusModelLungimeInterval reglabil de presiune redusăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temp.Dimensiunea de ieșireDimensiunea conducteiTăiați materialulPreț
WATTS 1/2 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 1/2 inch | AE3JFG 5DMC1 1/2 LF 2234.25 "-----1 / 2 "-€494.14
WATTS 11/4 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 1-1/4 inch | AE3JFH 5DMC4 11/4 LF 2235"-----1.25 "-€1,574.85
WATTS 2 LF 223 Supapă de reducere a presiunii apei 2 inch | AE3JFJ 5DMC6 2 LF 2238"-----2"-€3,068.25
WATTS LF223 Supapă de reducere a presiunii apei 3/4, admisie de 3/4 inch, presiune 20.7 bar | BP2NJP 0298514 LF223 3/4--Aliaj de siliciu din cupru fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "-Bronz€483.73
WATTS LF223 Supapă de reducere a presiunii apei 1 1/2, intrare 1 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP2VVY 0298568 LF223 1 1/2-25 la 75 psiAlama fără plumb300 PSI33 de grade F1-1/2 "-Bronz€1,586.55
RFQ
WATTS LF223-SB-LP 3/4 Supapă de reducere a presiunii apei, intrare 3/4 inch, presiune 20.7 bar | BP3RAD 0125304 LF223-SB-LP 3/4--Alama fără plumb20.7 Bar33 de grade F3 / 4 "--€1,994.31
WATTS LF223-LP 2 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 2 1/2 inch, presiune 20.7 bar | BP3RAG 0125299 LF223-LP 2 1/2-10 la 35 psiFontă300 PSI33 de grade F2-1/2 "--€8,010.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF223-B-HP 1/2 supapă de reducere a presiunii apei, intrare 1/2 inch, presiune 20.7 bar
€1,533.52 /unitate