BUSSMANN Seturi de siguranțe din sticlă


Seturile de siguranțe din sticlă Bussmann oferă protecție circuitului prin prevenirea condițiilor de supracurent care ar putea duce la deteriorare sau pericol de incendiu. Aceste kituri conțin o varietate de siguranțe cu tuburi de sticlă cu valori de curent diferite, permițând utilizatorilor să aleagă siguranța potrivită pentru aplicația lor specifică. Ei...este utilizat în sistemele electrice auto, industriale și comerciale, precum și în dispozitive și aparate electronice. Aceste seturi de siguranțe sunt esențiale pentru asigurarea siguranței și a funcționării corecte a circuitelor electrice prin întreruperea fluxului de energie electrică atunci când curentul depășește nivelurile de siguranță.Citeste mai mult

Filtru
Voltaj: 32/125/250 VCA
StilModelSeria de siguranțe este inclusăArticolNumărul total de siguranțe inclusePreț (ex. TVA)
A
GSK-260
ABC, AGC, GMA, GMC, MDL, MDASet service pentru siguranțe260€881.00
B
NO.270
ABC, AGC, GMA, MDA, MDLSet siguranțe270€1,734.17
C
NO.205
ABC, AGC, GMA, MDLSet siguranțe200€942.03

DESCRIERE

  • Aceste kituri de siguranțe Bussmann includ siguranțe și au corpuri cilindrice pentru o instalare ușoară în suporturi și panouri de siguranțe.
  • Siguranțele din acest kit sunt construite dintr-o combinație de materiale ceramice și sticlă pentru protecție împotriva condițiilor de supracurent în circuitele electrice.
  • Aceste kituri de siguranțe Bussmann au siguranțe care oferă caracteristici de acțiune rapidă și de întârziere, permițându-vă să alegeți siguranța potrivită pentru diferite cerințe de circuit.
  • Acestea sunt proiectate pentru a găzdui o gamă de tensiuni AC, inclusiv 125VAC, 250VAC și 32VAC, potrivite pentru diferite circuite electrice cu cerințe diferite de tensiune.

Standarde și aprobări

  • CSA
  • UL

Întrebări Frecvente

Ce serii de siguranțe sunt incluse în aceste kituri?

Aceste kituri includ o varietate de serii de siguranțe, cum ar fi siguranțe ABC, AGC, GLH, GMA și MDL, pentru a acoperi o gamă largă de aplicații.

Câte siguranțe pot găzdui în aceste kituri de siguranțe Bussmann?

  • Bussmann NO.270, GSK-260 & NO.205 Seturile de sticlă pentru siguranțe pot găzdui un număr maxim de 270, 260 și, respectiv, 205 siguranțe.

Ce ar trebui să fac dacă o siguranță din kit se arde sau trebuie înlocuită?

Când o siguranță se arde sau necesită înlocuire, identificați siguranța defectă, scoateți-o din circuit și înlocuiți-o cu o siguranță de același amperi din kit.

Care sunt diferențele dintre siguranțele ceramice și cele din sticlă?

Siguranțele cu corp ceramic, cunoscute pentru durabilitatea și toleranța lor la temperatură înaltă, sunt potrivite pentru aplicații industriale și cu căldură ridicată, în timp ce siguranțele cu corp din sticlă sunt rentabile, dar mai puțin rezistente la căldură și sunt utilizate în mod obișnuit în scenarii de tensiune joasă până la moderată, cum ar fi industria auto. și electronice de uz casnic.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți aceste kituri de siguranțe de sticlă?

Factorii majori includ tensiunea și amperajul nominal, seria de siguranțe, materialul corpului și aplicațiile specifice pentru a se asigura că îndeplinesc în mod adecvat cerințele dumneavoastră de protecție a circuitului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?