PRECISION BRAND Sârmă muzicală, oțel


Filtru
Tip pachet: Cutie dozatoare
StilModelMaterialMin. Rezistență la tracțiuneGrosimePreț (ex. TVA)
A
21045
Oțel carbon 1085309,000 PSI0.045 "/ 1.143 mm€21.61
A
21018
Aliaj din oțel carbon 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€33.76
A
21014
Aliaj din oțel carbon 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€50.80
A
21037
Aliaj din oțel carbon 1085319,000 PSI0.037 "/ 0.940 mm€23.77
A
21035
Aliaj din oțel carbon 1085322,000 PSI0.035 "/ 0.889 mm€22.95
A
21033
Aliaj din oțel carbon 1085325,000 psi0.033 "/ 0.838 mm€27.43
A
21029
Aliaj din oțel carbon 1085331,000 PSI0.029 "/ 0.737 mm€26.01
A
21022
Aliaj din oțel carbon 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€29.52
A
21016
Aliaj din oțel carbon 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€38.64
A
21055
Aliaj din oțel carbon 1085300,000 psi0.055 "/ 1.397 mm€22.63
A
21020
Aliaj din oțel carbon 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€33.29
A
21041
Aliaj din oțel carbon 1085314,000 psi0.041 "/ 1.041 mm€23.08
A
21031
Aliaj din oțel carbon 1085328,000 PSI0.031 "/ 0.787 mm€23.92
A
21026
Aliaj din oțel carbon 1085337,000 PSI0.026 "/ 0.660 mm€30.59
A
21024
Aliaj din oțel carbon 1085341,000 PSI0.024 "/ 0.610 mm€27.27
A
21012
Aliaj din oțel carbon 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€76.07
A
21059
Aliaj din oțel carbon 1085296,000 psi0.059 "/ 1.499 mm€21.55
A
21039
Aliaj din oțel carbon 1085316,000 psi0.039 "/ 0.991 mm€23.55
A
21010
Oțel cu conținut ridicat de carbon 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€87.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?