Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PRECISION BRAND 21035 Music Wire Aliaj de oțel 15 0.035 In | AC9WVG 3L569

PRECISION BRAND 21035 Music Wire Steel Alloy 15 0.035 In

În stoc
Element: AC9WVG Model: 21035Crucea Ref: 3L569
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
€22.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă muzicală
Picioare pe kg306
MaterialAliaj din oțel carbon 1085
Min. Rezistență la tracțiune322,000 PSI
Număr pachet1
Tip pachetCutie dozatoare
Grosime0.035 "/ 0.889 mm
Numărul indicatorului firului15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7223001031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialMin. Rezistență la tracțiuneGrosimePreț
PRECISION BRAND 21010 Music Wire Aliaj de oțel 1 0.010 In | AC9WUL 3L538 21010Oțel cu conținut ridicat de carbon 1085387,000 PSI0.010 "/ 0.254 mm€87.27
PRECISION BRAND 21012 Music Wire Steel Alloy 3 0.012 In | AC9WUQ 3L543 21012Aliaj din oțel carbon 1085377,000 PSI0.012 "/ 0.305 mm€76.07
PRECISION BRAND 21014 Music Wire Aliaj de oțel 5 0.014 In | AC9WUT 3L547 21014Aliaj din oțel carbon 1085369,000 PSI0.014 "/ 0.356 mm€50.81
PRECISION BRAND 21016 Music Wire Aliaj de oțel 6 0.016 In | AC9WUU 3L549 21016Aliaj din oțel carbon 1085362,000 PSI0.016 "/ 0.406 mm€38.64
PRECISION BRAND 21018 Music Wire Aliaj de oțel 7 0.018 In | AC9WUW 3L552 21018Aliaj din oțel carbon 1085356,000 PSI0.018 "/ 0.457 mm€33.76
PRECISION BRAND 21020 Music Wire Aliaj de oțel 8 0.020 in | AC9WUX 3L554 21020Aliaj din oțel carbon 1085350,000 PSI0.020 "/ 0.508 mm€33.29
PRECISION BRAND 21022 Music Wire Aliaj de oțel 9 0.022 In | AC9WUY 3L556 21022Aliaj din oțel carbon 1085345,000 PSI0.022 "/ 0.559 mm€29.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PRECISION BRAND 21035 Music Wire Steel Alloy 15 0.035 In
€22.95 /unitate