Etrierul digital absolut Mitutoyo 500-170-30CERT de 4 inci măsoară dimensiunile externe și interne ale pieselor și obiectelor de prelucrat. Este ideal pentru laboratoare, site-uri de producție, unități auto, centre de cercetare și linii de producție.
Caracteristici:
- Etrier digital Mitutoyo de 4 inci 500-170-30CERT are două seturi de fălci care măsoară diametrele sau distanțele pieselor de prelucrat.
- Este potrivit pentru măsurarea dimensiunilor cuprinse între 0 și 100 mm.
- Această unitate are o construcție din oțel inoxidabil pentru a securiza componentele etrierului și asigură performanțe precise pentru ore prelungite.
- Vine cu un buton ZERO / ABS care setează afișajul la zero în orice poziție de glisor.
- Acest model dispune de un sistem de codificator liniar electromagnetic absolut pentru măsurare precisă și pentru a preveni erorile de supra-viteză.
- Are un circuit integrat de curent scăzut care oferă o durată de viață extinsă a bateriei de aproximativ 5 ani.
- Acest șubler are fălci cu vârf din carbură care sunt potrivite pentru piese finisate brute, turnare și pietre de șlefuit.
- Are un afișaj digital mare pentru ușurință în utilizare în condiții de lumină slabă și puternică și un senzor patentat la fața locului pentru măsurători precise.
- Produsul vine cu un certificat de calibrare trasabil NIST, care este ideal pentru aplicațiile în care trasabilitatea este critică.
Standarde și aprobări:
Întrebări frecvente:
Î. Cum să setați acest etrier digital la zero?
A. Aceste etriere digitale au un buton zero pentru setarea citirii etrierului la zero când este închis. Odată închis, șublerul arată 0.000 de inci și este gata pentru măsurători.
Î. Care este valoarea de toleranță a șublerelor digitale?
A. Etrierele digitale au o toleranță de 0.002 inchi.
Î. Ce măsurători se pot obține de la șublere?
A. Grosimea obiectului, diametrul exterior, distanța pasului, diametrul interior și adâncimea găurii.