WATTS Regulator de presiune, pentru apă, seria 560


Filtru
Material corp: Alama fără plumb , Tipul conexiunii: FNPT , Înălțime: 2" , Lungime: 1.5 " , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 140 grade F , Material de etanșare: Buna N
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț (ex. TVA)
A
1/4 LF560 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0 la 125 psi€144.12
B
1/4 LF560G 0-125
1 / 4 "1 / 4 "0 la 125 psi€140.88
C
1/8 LF560 0-25
1 / 8 "1 / 8 "0 la 25 psi€142.17
D
1/8 LF560 0-60
1 / 8 "1 / 8 "0 la 60 psi€144.12
E
1/8 LF560 0-125
1 / 8 "1 / 8 "0 la 125 psi€138.88

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?