Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 1/8 LF560 0-60 Regulator de presiune 1/8 inch 0 - 60 Psi | AB8QYF 26X145

WATTS 1/8 LF560 0-60 Regulator de presiune 1/8 inch 0 până la 60 Psi

În stoc
Element: AB8QYF Model: 1/8 LF560 0-60Crucea Ref: 26X145

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€145.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpAlama fără plumb
Tip conexiuneFNPT
Port de gabarit1 / 8 "
Înălţime2"
Dimensiunea intrării1 / 8 "
Lungime1.5 "
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 8 "
Gama de reglare a presiunii0 la 60 psi
Material sigiliuBuna N

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
WATTS 1/8 LF560 0-25 Regulator de presiune 1/8 inch 0 - 25 Psi | AB8QYE 26X144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 la 25 psi€143.66
WATTS 1/8 LF560 0-125 Regulator de presiune 1/8 inch 0 la 125 Psi | AB8QYG 26X146 1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 la 125 psi€139.80
WATTS 1/4 LF560G 0-125 Regulator de presiune 1/4 inch 0 la 125 Psi | AB8QYH 26X147 1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 la 125 psi€146.25
WATTS 1/4 LF560 0-125 Regulator de presiune 1/4 inch 0 la 125 Psi | AB8QYJ 26X148 1/4 LF560 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 la 125 psi€144.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 1/8 LF560 0-60 Regulator de presiune 1/8 inch 0 până la 60 Psi
€145.24 /unitate