START INTERNATIONAL Seria TBC50, tăietoare electrice pentru sarcini grele


Filtru
Precizie: +/- 1 mm , Precizie de tăiere: +/- 0.04 " , Max. Diametru rola: 18 " , Max. Diametru exterior rulou: 18 " , Lățimea benzii: 7.87 "
StilModelVoltajLungimea de tăiereViteza de alimentareLăţimeÎnălţimeArticolLungimeMax. Lățimea de tăierePreț (ex. TVA)
A
TBC50HW
-0.60 - 328 "21 inchi/sec.--Tăietor-2.76 "€11,771.18
RFQ
B
TBC50R
-----Tăietor--€10,593.08
RFQ
C
TBC50H
120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "3.54 "€11,250.71
D
TBC50
120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 inchi/sec.19 "13 "Cutter pentru materiale neadezive17 "4.33 "€8,174.73
E
TBC50HX
120 / 230 VAC1.57 - 984 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "1.18 "€16,683.81
F
TBC50S
120 / 230 VAC0.04 - 394 "21 inchi/sec.15 "13 "Cutter pentru materiale neadezive20 "4.33 "€11,434.60
G
TBC50SH
120 / 230 VAC0.60 - 394 "21 inchi/sec.16 "16 "Cutter neadeziv pentru materiale fierbinți20 "3.54 "€11,802.37
H
TBC50LH
120V0.6 - 394 "26 bucăți/min27 "37 "Cutter pentru materiale neadezive20 "-€16,767.39
H
TBC50LH / Aer
120V0.6 - 394 "26 bucăți/min27 "37 "Cutter pneumatic pentru materiale neadezive20 "-€19,129.82

Seria TBC50, tăietoare electrice pentru sarcini grele

  • Lungime tăiere (9999mm)
  • Viteza de alimentare (21 "pe sec.)
  • Max. Lățime de tăiere (4.33 ")

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?