SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate, declanșare magnetică termică


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Evaluare AIC: 65kAIC @ 240V , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 5" , Marimea ramei: 250A / JD , Înălțime: 7.5 " , Montare: Free Stand , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Linie / Încărcare Lug , Tip călătorie: Magnetic termic , latime: 4.1 "
StilModelamperiTip cadruMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț (ex. TVA)
A
QGA32070
70QGA--240€2,793.73
B
QGA220702
70QGA--240€2,029.73
B
QGA221002
100QGA--240-
RFQ
C
QGA32100
100AQGA--240V€2,793.73
D
QGA221004
100AQGA--240V€1,614.96
D
QGA221001
100AQGA--240V€1,614.96
B
QGA221254
125QGA--240€1,614.96
A
QGA32125
125QGA--240€2,793.73
B
QGA221251
125QGA--240€1,614.96
D
QGA221252
125AQGA--240V€1,614.96
E
JDL36150
150-4/0 AWG4AWG-€2,506.76
F
JDL36150SA
150JDL--600€4,440.38
D
QGA221501
150AQGA--240V€1,614.96
C
QGA32150
150AQGA--240V€2,793.73
D
QGA221502
150AQGA--240V€1,614.96
D
QGA221504
150AQGA--240V€1,614.96
A
QGA32175
175QGA--240€2,793.73
B
QGA221752
175QGA--240€2,029.73
D
QGA221751
175AQGA--240V€2,029.73
D
QGA221754
175AQGA--240V€2,029.73
A
QGE32200
200QGE--240€2,199.39
RFQ
B
QGA222002
200QGA--240€1,614.96
G
JDL36200
200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.76
F
JDL36200AALC
200JDL--600€3,335.89
RFQ
D
QGA222001
200AQGA--240V€1,614.96
C
QGA32200
200AQGA--240V€2,793.73
D
QGA222004
200AQGA--240V€1,614.96
F
JDL36225SA
225JDL--600€4,440.38
F
JDL36225LC
225JDL--600€2,506.76
H
JDL36225
225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.76
D
QGA222252
225AQGA--240V€1,614.96
D
QGA222254
225AQGA--240V€1,614.96
D
QGA222251
225AQGA--240V€1,614.96
C
QGA32225
225AQGA--240V€2,793.73
I
JDL36250
250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
F
JDL36250U33X
250JDL--600€3,853.58
F
JDL36250LC
250JDL--600€4,440.38
F
JDL36250U44X
250JDL--600€5,055.98
F
JDL36250U31X
250JDL--600€3,656.23

Întrerupătoare de carcasă turnate, declanșare magnetică termică

Întreruptoarele Square D din seria QGA sunt proiectate pentru instalarea în dispozitive electrice comerciale și industriale pentru protecție împotriva supracurentului și a scurtcircuitului. Acestea dispun de declanșare magnetică termică neinterschimbabilă care oferă funcții de lungă durată și instantanee pentru a reacționa la scurtcircuite severe, evitând în același timp declanșarea la suprasarcini ușoare. Acestea au un design cu 3 poli cu o capacitate maximă de întrerupere de 65kA la 240VAC și cadru de tip QGA pentru o versatilitate sporită. Întreruptoarele din seria QGA sunt disponibile cu valori nominale de curent cuprinse între 100 A și 225 A pornit Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?