SQUARE D JDL36200AALC Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A, 3 faze, întrerupător auxiliar | CE6JPT

SQUARE D JDL36200AALC Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A, trifazic, întrerupător auxiliar

Articol: CE6JPT Model: JDL36200AALC
€3,335.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi200
Tip cadruJDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JDL36200AALC PowerPact Series întrerupător de circuit conceput pentru a proteja un circuit electric împotriva scurtcircuitului și a condițiilor de suprasarcină
    • Dispune de declanșare neinterschimbabilă, magnetică termică, oferind atât funcții de declanșare de lungă durată, cât și instantanee pentru protecție maximă de limitare a curentului
    • Vine cu terminale de linie și de sarcină care susțin fire de cupru pentru a preveni riscul de incendii electrice
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu mic
    • Suporta comutator auxiliar 1A/1B pentru monitorizarea si indicarea de la distanta a contactelor in pozitie deschis/inchis
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 Întrerupător, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
SQUARE D QGA221001 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221004 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDL36200AALC Întrerupător cu carcasă turnată, 200 A, trifazic, întrerupător auxiliar
€3,335.90 /unitate