Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5

SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug

În stoc
Element: AF6PTU Model: JDL36150Crucea Ref: 1MAZ5
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
€2,506.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi150
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5"
Marimea ramei250A / JD
Înălţime7.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat1500A
Setare declanșare cu amplificator redus750A
Max. Evaluare AIR14kA
Max. Dimensiunea firului4/0 AWG
Min. Dimensiunea firului4AWG
MontareFree Stand
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareLinie / Încărcare Lug
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.205
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D JDL36200 Întrerupător, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
SQUARE D QGA221001 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221004 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221501 Întrerupător I-line Style Plug-in 150 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDW QGA221501150AQGA--240V€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug
€2,506.77 /unitate