Dispozitive de sus cu LED Post

Filtru

StilModelÎnălţimeLungimeLumeni pe wattWattsLăţimePreț (ex. TVA)
ABXRAAE53-UD76 7 / 32 "14 5 / 16 "80.0678"€1,096.67
ABXRAAF53-UD76.5 "10 13 / 16 "79.0688"€1,305.45
ABXRAAH53-UD76.25 "13 "82.0657"€1,096.67
ABXRAAA53-UD76.59313 "82.0658"€1,096.67
ABXRAAB53-UD77"14.5 "80.0677 7 / 32 "€1,096.67
HUBBELL -

Borna LED comercială / exterioară

Luminile Hubbel Outdoor Lighting LED din seria Fresno FN2 și seria Tempe TMR sunt corpuri de iluminat peisaj care luminează o zonă largă pentru creșterea vizibilității și pentru a face zonele mai sigure de mers pentru pietoni în intrările clădirilor, curți, alei și zone de parcare. Aceste corpuri de iluminat rotative au stâlp rotund vertical, durabil, din aluminiu, cu strat de pulbere din poliester termorigid Lektrocote TGIC și o lentilă acrilică etanșă cu o sursă de lumină în interior pentru o plasare și focalizare ideale. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste corpuri de iluminat din bronz închis, cu 12 sau 24 LED-uri cu o temperatură de culoare de 5000 K.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Pachete de perete cu LED-uri pentru iluminarea zonelor exterioare care necesită operațiuni cu strălucire redusă.

StilModelLumeniLumeni pe wattWattsPreț (ex. TVA)
AFN212LU5KDB13794630€1,603.66
BFN224LU5KDB23425146€2,059.27

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?