Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JDL36250U44X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 250A, 600VAC, cu alimentare | CE6JPY

SQUARE D JDL36250U44X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 250A, 600VAC, cu alimentare

În stoc
Articol: CE6JPY Model: JDL36250U44X
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
€5,055.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)13.03
Lungimea navei (cm)21.44
Lățimea navei (cm)18.42
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Întrerupător Square D JDL36250U44X utilizat pentru a proteja împotriva scurtcircuitelor și a supracurentului
    • Echipat cu o unitate de declanșare Micrologic 6.2A neinterschimbabilă, care oferă funcții de declanșare pe timp lung, de scurtă durată, instantanee și de defecțiune la pământ
    • Integrat cu terminale pentru linie și sarcină pentru a găzdui cabluri din aluminiu și cupru de 350 kcmil - 3 AWG
    • conforme cu directiva RoHS

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36200 Întrerupător, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€2,506.77
SQUARE D JDL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€2,793.73
SQUARE D QGA221001 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221004 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,614.96
SQUARE D QGA221252 Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,614.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDL36250U44X Întrerupător cu carcasă turnată, 3P, 250A, 600VAC, cu alimentare
€5,055.99 /unitate