SQUARE D JDL36250LC Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 3P, 600VAC, urechi din cupru | CE6JPU

SQUARE D JDL36250LC Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 3P, 600VAC, urechi din cupru

Element: CE6JPU Model: JDL36250LC
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJDL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JDL36250LC PowerPact Series întrerupător proiectat pentru a proteja sistemele de distribuție a energiei împotriva daunelor cauzate de curenții de defect
    • Dispune de o unitate de declanșare magnetică termică care permite suprasarcinilor momentane să treacă prin circuit în timp ce declanșează instantaneu în condiții severe de scurtcircuit
    • Designul de montare a unității cu sarcină de cupru și urechi de linie facilitează instalarea rapidă și configurarea sigură a cablajului
    • Capabil să reziste la o temperatură ambientală de până la 40 de grade C
    • Listat UL, marcat CE, certificat CSA și aprobat IEC

Variante de produs

ProdusModelamperiTip cadruMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiVoltajPreț
SQUARE D JDL36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF6PTU 1MAZ5 JDL36150150-4/0 AWG4AWG-€5,262.88
SQUARE D JDL36200 Întrerupător, 200 A, 600 VAC | AF6PTW 1MAZ7 JDL36200200-350 kcmil3/0 AWG-€4,435.78
SQUARE D JDL36225 Întrerupător 225a 3p 600vac Lug | AF6PTX 1MAZ8 JDL36225225-350 kcmil3/0 AWG-€4,570.46
SQUARE D JDL36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF6PTY 1MAZ9 JDL36250250-350 kcmil3/0 AWG-€5,812.54
SQUARE D QGA221001 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDT QGA221001100AQGA--240V€1,615.56
SQUARE D QGA221004 Întrerupător I-line Style Plug-in 100 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDU QGA221004100AQGA--240V€1,615.56
SQUARE D QGA221252 Întrerupător I-line Style Plug-in 125 Amp 240vac 3p 65kaic@240v | AG8UDV QGA221252125AQGA--240V€1,615.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JDL36250LC Întrerupător cu carcasă turnată, 250A, 3P, 600VAC, urechi din cupru