A B Capacitate: 5000 lbs. , Diametru miez: 3" , Culoare punte: Galben , Interval RPM punte: 3 până la 12 rpm , Culoare cadrul: Albastru , Include: Dispune de mufă NEMA 5-15 , Lungime: 104 " , Material: Oţel , Max. Diametrul miezului: 3" , Max. Diametrul de încărcare: 90 " , Max. Diametru exterior: 11 " , Max. RPM: 12 RPM , Max. Lăţime: 20 " , Min. Diametrul miezului: 3" , Min. Lăţime: 10 " , CP motor: 1/2 CP , Faza: 1 , Tip priză: mufa NEMA 5-15 , Lungimea cablului de alimentare: 8 ft. , Voltaj: 115V , latime: 63 "