Mașină de împachetat semi-stretch VESTIL SWA-54, 54 inch Dia. | AG7ZUN

VESTIL SWA-54 Mașină de ambalat semi-stretch, 54 inch Dia.

Articol: AG7ZUN Model: SWA-54
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,541.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de ambalat cu profil redus
Capacitate5000 lbs.
Gama RPM al punții3 până la 12 rpm
Înălţime80 5 / 16 "
Lungime99 "
Max. Înălţime20 "
Max. Diametrul de încărcare90 "
Max. În afara Dia.11 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime10 "
CP motor1/2 CP
Fază1
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Diametrul platoului rotativ54 "
Înălțimea plăcii rotative11 1 / 16 "
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime60 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 587.25
Înălțimea navei (cm)215.9
Lungimea navei (cm)251.46
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8422409170
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. ÎnălţimeDiametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativePreț
Mașină de împachetat semi-stretch VESTIL SWA-60, 60 inch Dia. | AG7ZUQ SWA-6099.75 "80.31 "60 "11.06 "€9,969.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-54 Mașină de ambalat semi-stretch, 54 inch Dia.
€11,541.66 /unitate