Mașină de împachetat semi-stretch VESTIL SWA-60, 60 inch Dia. | AG7ZUQ

VESTIL SWA-60 Mașină de ambalat semi-stretch, 60 inch Dia.

Articol: AG7ZUQ Model: SWA-60
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€12,063.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMașină de ambalat cu profil redus
Capacitate5000 lbs.
Core Dia.3"
Culoare punteaGalben
Gama RPM al punții3 până la 12 rpm
DESCRIEREmufa NEMA 5-15
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime99.75 "
Material carcasăOţel
IncludeDispune de mufă NEMA 5-15
Lungime104 "
MaterialOţel
Max. Core Dia.3"
Max. Înălţime80.31 "
Max. Diametrul de încărcare90 "
Max. În afara Dia.11 "
RPM max12 RPM
Max. Lăţime20 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Core Dia.3"
Min. Înălţime10 "
Min. RPM3 RPM
Min. Lăţime10 "
Amplificatoare cu motor6A
CP motor1/2 CP
Fază1
Plug Typemufa NEMA 5-15
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Diametrul platoului rotativ60 "
Înălțimea plăcii rotative11.06 "
Voltaj115V
Volți / fază115/1
Lăţime63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 514.35
Înălțimea navei (cm)200.66
Lungimea navei (cm)255.27
Lățimea navei (cm)160.02
Codul HS8422409170
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMax. ÎnălţimeDiametrul platoului rotativÎnălțimea plăcii rotativePreț
Mașină de împachetat semi-stretch VESTIL SWA-54, 54 inch Dia. | AG7ZUN SWA-5480 5 / 16 "20 "54 "11 1 / 16 "€9,538.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SWA-60 Mașină de ambalat semi-stretch, 60 inch Dia.
€12,063.17 /unitate