Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JOHNSON CONTROLS P499RCP-105C Transmițător de presiune, 0 Psi până la 500 Psi, 0.5 până la 4.5 V CC, conector Packard cu 3 pini | CR6AYQ 40G378

JOHNSON CONTROLS P499RCP-105C Transmițător de presiune, 0 Psi până la 500 Psi, 0.5 până la 4.5 V CC, conector Packard cu 3 pini

În stoc
Articol: CR6AYQ Model: P499RCP-105CCrucea Ref: 40G378
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
€473.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101C Transmițător de presiune, 0 PSI până la 100 PSI, 0 până la 10 V CC, conector Packard cu 3 pini | CR6AXR 53CW45 P599VAPS101C€229.85
JOHNSON CONTROLS P599VAPS101K Transmițător de presiune, 0 PSI la 100 PSI, 0 la 10 V CC, conector Packard cu 3 pini | CR6AXT 53CW46 P599VAPS101K€310.91
JOHNSON CONTROLS P598VAPSN101C Transmițător de presiune, 0 PSI până la 100 PSI, 0 până la 10 V CC, conector Packard cu 3 pini | CR6AXU 53CW57 P598VAPSN101C€106.67
JOHNSON CONTROLS P599VCPS101C Transmițător de presiune, 0 Psi până la 100 Psi, 0 până la 10 V CC, conector Packard cu 3 pini, IP67 | CR6AXV 53CW51 P599VCPS101C€174.00
JOHNSON CONTROLS P598VCPSN101K Transmițător de presiune, 0 PSI la 100 PSI, 0 la 10 V DC, conector Packard cu 3 pini, IP67 | CR6AXW 53CW64 P598VCPSN101K€150.19
JOHNSON CONTROLS P599RAPS101K Transmițător de presiune, 0 PSI până la 100 PSI, 0.5 până la 4.5 V CC, conector Packard cu 3 pini | CR6AXX 53CW27 P599RAPS101K€277.01
JOHNSON CONTROLS P598RAPSN101K Transmițător de presiune, 0 PSI până la 100 PSI, 0.5 până la 4.5 V CC, conector Packard cu 3 pini | CR6AXY 53CW85 P598RAPSN101K€169.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499RCP-105C Transmițător de presiune, 0 Psi până la 500 Psi, 0.5 până la 4.5 V CC, conector Packard cu 3 pini
€473.30 /unitate