DAYTON Amortizor de control


Filtru
Rulmenti: Oţel inoxidabil , Material lamei: 14 ga. Oțel galvanizat , Tip lamă: Rundă , Pentru utilizare în: Sisteme de presiune și viteză reduse până la medii , Adâncimea cadrului: 8.25 " , Material cadru: 20 ga. Oțel galvanizat , Max. Temp.: 180 grade F , Max. Viteză: 3000 fpm , Sigilii: Lama EPDM
StilModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț (ex. TVA)
A
3HGN7
5.875 "6"€438.47
A
3HGN8
7.875 "8"€497.89
A
3HGN9
9.875 "10 "€527.45
A
3HGP1
11.875 "12 "€561.34
A
3HGP2
13.875 "14 "€575.09

Amortizor de control

Clapetele de control al volumului Dayton sunt utilizate pentru reglarea volumului de aer care trece prin sistemele de conducte și oferă o oprire pozitivă pentru modularea fluxului de aer în sistemele HVAC. Aceste unități au o construcție din oțel galvanizat de calibrul 16 pentru a rezista la temperaturi ridicate de până la 180 de grade F și pentru a preveni deteriorarea în medii dificile. Acestea au o configurație simetrică opusă a lamei pentru a regla fluxul de aer în ambele direcții și au rulmenți din oțel inoxidabil pentru o funcționare lină. Alegeți dintr-o serie de aceste clapete de control, disponibile în diametre de conducte de 6, 8, 10, 12 și 14 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?