Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Amortizor de control DAYTON 3HGN9 8-1/4in D 10 inch Diametrul conductei | AC9LNL

DAYTON Clapeta de control 3HGN9 8-1/4in D 10 inch Diametru conductă

În stoc
Articol: AC9LNL Model: 3HGN9
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
€527.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de control
Axa Dia.1 / 2 "
RulmențiOţel inoxidabil
Materialul lamei14 ga. Oțel galvanizat
Tip lamăRundă
Amortizor Dia.9.875 "
Conducta Dia.10 "
Pentru utilizare înSisteme de presiune și viteză reduse până la medii
Adâncimea cadrului8.25 "
Materiale cadru20 ga. Oțel galvanizat
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză3000 fpm
Diferențial de presiune Max.4 "wg
Garnituri etansareLama EPDM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Axa (oțel placat)

Variante de produs

ProdusModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț
DAYTON 3HGN7 Clapeta de control 8-1/4in D 6 inch Diametrul conductei | AC9LNJ 3HGN75.875 "6"€438.47
DAYTON 3HGN8 Clapetă de control 8-1/4in D 8 inch Diametrul conductei | AC9LNK 3HGN87.875 "8"€497.89
Amortizor de control DAYTON 3HGP1 8-1/4in D 12 inch Diametrul conductei | AC9LNM 3HGP111.875 "12 "€561.34
Clapet de control DAYTON 3HGP2 8-1/4in D 14 inch Diametrul conductei | AC9LNN 3HGP213.875 "14 "€575.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Clapeta de control 3HGN9 8-1/4in D 10 inch Diametru conductă
€527.45 /unitate