WESCO Role pentru mașini HeviMover


Filtru
Culoare: Roșu , Tip role: Pivotant , Materialul roții: Oţel
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
480001
2000 lb.3.180 "8"3.125 "€267.26
A
480002
8000 lb.4.437 "10 "5.5 "€495.01
A
480003
15000 lb.4.88 "10.5 "5.75 "€568.71
A
480004
30000 Lb.4.88 "12.75 "6.5 "€704.68

Role pentru mașini HeviMover

Rolele de mașină Wesco HeviMover au role șlefuite și întărite de precizie și o placă portantă pentru a rezista la o sarcină maximă de 30000 lb. Rolele se rotesc în jurul plăcii portante centrale pentru a oferi o distribuție mai bună a sarcinii și pentru a muta echipamentele grele. Plăcile portante sunt echipate cu butuci pivotanti pentru rotire la 360 de grade, permițând o manevrabilitate îmbunătățită. Alegeți dintr-o gamă largă de role de mașină HeviMover, disponibile în lungimi de 8, 10, 10.5 și 12.75 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?