MORSE DRUM Drum Karrier sub cârlig, control manual al înclinării


Filtru
Capacitate: 800 lbs. , Suport tobe: Lanț și clichet , Lățimea suportului tamburului: 8" , Dimensiune tambur: 55 gal. , Tip tambur: Cu nervuri , Finalizarea: Pudră acoperită , Nota: Grad 304 , Stilul de înclinare: Manual
StilModelDrum dia.MaterialRezistent la scânteiPreț (ex. TVA)
A
85C
21 "până la 23"-Nu€735.31
B
85i
22.5 "Otel carbonNu€782.20
C
85i-SS
22.5 "Oţel inoxidabilNu€2,102.20
D
85AM
22.5 "-Da-
RFQ
E
85G
22.5 "-Nu€1,072.33
F
85A
22.5 "-Nu€694.82

Drum Karrier sub cârlig, control manual al înclinării

Drum-Karriers Morse sub cârlig mișcă, înclină și distribuie conținutul unui tambur încărcat. Sunt ideale pentru tamburi care au o construcție cu nervuri din oțel, plastic, oțel sau fibre, cu o greutate de până la 800 lb. Aceste Drum-Karriers au un mecanism manual de înclinare pentru turnare la nivel scăzut, cu rotație completă de 360 ​​de grade în ambele direcții și un mecanism de blocare pentru blocare. tamburul la unghiurile dorite. Sunt echipate cu un sistem de prindere a tamburului din 2 piese pentru a ține în siguranță tobelele și pentru a preveni alunecarea acestora atunci când sunt ridicate. Alegeți dintr-o gamă largă de Drum-Karriers sub cârlig, disponibile pentru diametre de tambur de până la 23 inchi, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?