DYNABRADE Slefuitor orbital aleatoriu cu aer cu tampon de vinil de 5".


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Tip evacuare: Spate , Viteză liberă: 12,000 rpm , Material mâner: Cauciuc , Material carcasă: Cauciuc , Min. Dimensiunea furtunului: 1 / 4 " , Diametrul orbitei: 3 / 16 " , Dimensiunea tamponului: 5" , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
59020
3.5140.256.5 "€430.99
B
59023
3.5140.258.5 "€444.06
C
59024
3.5140.257.25 "€454.95
D
56819
4.5180.287.25 "€542.01
E
56815
4.5180.286.5 "€508.18
F
56818
4.5180.288.5 "€523.13

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?