Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 59020 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi | AA4VHG 13F632

DYNABRADE 59020 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi

În stoc
Element: AA4VHG Model: 59020Crucea Ref: 13F632

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€430.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSlefuitor orbital aleatoriu cu aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.5
CFM @ încărcare completă14
Tip de evacuareSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Manipulați materialulCauciuc
Material carcasăCauciuc
HP0.25
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Diametrul orbitei.3 / 16 "
Lungime totală6.5 "
Tipul feței tamponuluiVinilin
Dimensiunea tamponului5"
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului5/16 "-24
regulatorPârghie
Vacuum / Non-VacuumNon-vid
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)16
Codul HS8467111040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăHPLungime totalăPreț
DYNABRADE 59023 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi | AA4VHJ 13F634 590233.5140.258.5 "€444.06
DYNABRADE 59024 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi | AA4VHK 13F635 590243.5140.257.25 "€454.95
DYNABRADE 56815 Slefuitor orbital cu aer, 0.28 CP, 5 inchi, cauciuc, PSA | AA4VHQ 13F640 568154.5180.286.5 "€508.19
DYNABRADE 56818 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 5 inchi | AA4VHT 13F642 568184.5180.288.5 "€523.13
DYNABRADE 56819 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.28 CP 5 inchi | AA4VHU 13F643 568194.5180.287.25 "€542.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 59020 Slefuitor orbital aleatoriu cu aer 0.25 CP 5 inchi
€430.99 /unitate