MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm diametru tambur din oțel, înclinare manuală, capac 363 kg | AF6FAK

MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm diametru tambur din oțel, înclinare manuală, capac de 363 kg

În stoc
Element: AF6FAK Model: 85C

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€735.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKarriers de tambur cu cârlig sub control cu ​​înclinare manuală pentru a ridica și turna tamburul la îndemână
Capacitate800 lbs.
Drum dia.21 "până la 23"
Suport tamburLanț și clichet
Material tamburOțel, fibră
Rotirea tamburului360 grade
Dimensiunea tamburului55 gal.
Tip tamburOțel sau fibre
Rezistent la scânteiNu
înclinaManual
Stilul de înclinareManual

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)99.06
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8428900390
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carrier cu tambur sub cârlig care acceptă atât tobe din fibră, cât și din oțel

Variante de produs

ProdusModelDrum dia.MaterialRezistent la scânteiPreț
MORSE DRUM 85i Drum-Karrier, 208 litri tambur din oțel, 363 kg capacitate | AF6FAF 9EZ84 85i22.5 "Otel carbonNu€782.20
MORSE DUM 85i-SS Drum-Karrier, 208 litri tambur din oțel, oțel inoxidabil, capacitate 363 kg | AF6FAG 85i-SS22.5 "Oţel inoxidabilNu€2,102.19
MORSE DRUM 85A Tambur Karrier, 57.1 cm diametru 208 litri Tambur din oțel, înclinare manuală, capac 363 kg | AF6FAH 8PGH4 85A22.5 "-Nu€694.82
MORSE DUM 85AM Drum-Karrier, tambur din oțel de 208 litri, rezistent la scântei, capacitate 363 kg | AF6FAJ 85AM22.5 "-Da-
RFQ
MORSE DRUM 85G Drum-Karrier, 208 litri tambur din oțel, suport pentru tobe din 3 piese, capacitate 363 kg | AF6FAL 85G22.5 "-Nu€1,072.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MORSE DRUM 85C Drum Karrier, 53.3 cm - 58.4 cm diametru tambur din oțel, înclinare manuală, capac de 363 kg
€735.32 /unitate