HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Huburi adaptoare pentru senzori de ocupare


Filtru
Culoare: Gri , Certificare verde sau altă recunoaștere: RoHS , Evaluare NEMA: NEMA 4X , Temp. de operare: -40 grade.F la 149 grade.F , Voltaj: 24 VDC
StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţime
A
HAP4
1-13/64 "1 19 / 64 "1.5 "
RFQ
B
HAP2
27 / 32 "4.5 "4.5 "
RFQ

Huburi adaptoare pentru senzori de ocupare

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele pentru butuci Kellems sunt folosite pentru montarea pe perete sau montarea pe pandantiv senzori de ocupare cu infraroșu pasiv care reduc risipa de energie, cum ar fi luminile și ventilația lăsate aprinse, prin detectarea prezenței oamenilor în medii dure. Acestea au fie un butuc filetat NPT de 1/2 inch, fie un butuc adaptor și un niplu pentru cutiile din seria Killark NJ. Aceste capace pentru butuci sunt clasificate NEMA 4X pentru utilizare în exterior.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?