HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP2 Capac hub pentru senzor de ocupare, 1/2 inch X 1 inch | AF9ANM 29RW95

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac pentru butucul senzorului de ocupare HAP2, 1/2 inch X 1 inch

Element: AF9ANM Model: HAP2Crucea Ref: 29RW95

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul butucului
CuloriGri
Adâncime27 / 32 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime4.5 "
NEMA Rating-ulNEMA 4X
Temperatura de operare.-40 grade.F la 149 grade.F
Voltaj24 VDC
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7616995090

Detalii produs:

    • Include șuruburi de montare și garnitură

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HAP4 Capac hub pentru senzor de ocupare, 1/2 inch | AF9ANP 29RW97 HAP41-13/64 "1 19 / 64 "1.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Capac pentru butucul senzorului de ocupare HAP2, 1/2 inch X 1 inch