WATTS Ansambluri de detectoare de presiune redusă Ames Maxim seria M500


Filtru
Tip antiretur: Ansamblu detector de presiune redusă , Materialul corpului: Oţel inoxidabil , Modelul corpului: Drept , Dimensiune bypass: 3 / 4 " , Conexiune de intrare: Îmbinare cu flanșă , Max. Temp.: 110 de grade F , Max. Presiune de lucru: 175 PSI , Min. Temp.: 33 de grade F , Conexiune priză: Îmbinare cu flanșă , Material scaun: Cauciuc , Tip: Trusă
StilModelDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
M500-OSY-LM 2 1/2
2 1 / 2 "€8,579.97
RFQ
A
M500-DOSY-LM 3
3"€10,733.90
RFQ
A
M500-OSY-LM 3
3"€9,500.27
RFQ
A
M500-OSY-LM 4
4"€11,235.23
RFQ
A
M500-DOSY-LM 4
4"€12,690.92
RFQ
A
M500-DOSY-LM 6
6"€18,724.83
RFQ
A
M500-OSY-LM 6
6"€16,572.66
RFQ
B
M500-DOSY-G 8
8"€28,902.83
RFQ
B
M500-DOSY-C 8
8"€28,902.83
RFQ
A
M500-DOSY-LM 8
8"€28,734.80
RFQ
A
M500-OSY-LM 8
8"€28,734.80
RFQ
A
M500-OSY-LM 10
10 "€41,058.57
RFQ

Ansambluri de detectoare de presiune redusă Ames Maxim seria M500

Ansamblurile Ames M500 Maxim Seria M500 sunt proiectate pentru a preveni fluxul invers al substanțelor sistemului de protecție împotriva incendiilor să contamineze sursa de apă potabilă. Aceste ansambluri au un corp din oțel inoxidabil cu componente interne durabile. Acestea includ două supape de reținere, o supapă de suprapresiune diferențială, supape de închidere, verificări ale arcurilor de torsiune și robinete de testare din bronz, nichelate. Aceste ansambluri M500 încorporează un contor care poate detecta scurgerile la sol și robinetele neautorizate pentru a reduce cheltuielile cu apă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?