WATTS M500-OSY-LM 8 Detector de presiune redusă Ansamblu de prevenire a refluxului, dimensiune 8 inchi, oțel inoxidabil

Articol: CC7YPT Model: M500-OSY-LM 8Crucea Ref: 0206654
€28,734.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă redusă. Adunare de zonă
Tip antireturAnsamblu detector de presiune redusă
Material corpOţel inoxidabil
Modelul corpuluiDrept
Dimensiune bypass3 / 4 "
Conexiune de intrareÎmbinare cu flanșă
Dimensiunea intrării8"
Max. Temp.110 de grade F
Max. Presiune de lucru175 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăÎmbinare cu flanșă
Material scaunCauciuc
TipTrusă

Detalii produs:

Detector de presiune redusă Ansamblu antiretur, dimensiune de 8 inchi, oțel inoxidabil

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
WATTS M500-DOSY-C 8 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 8 inchi, oțel inoxidabil | CC2ALG 0206507 M500-DOSY-C 88"€23,886.64
RFQ
WATTS M500-DOSY-G 8 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 8 inchi, oțel inoxidabil | CC2ALL 0206508 M500-DOSY-G 88"€23,886.64
RFQ
WATTS M500-OSY-LM 6 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 6 inchi, oțel inoxidabil | CC7YPL 0206653 M500-OSY-LM 66"€13,696.41
RFQ
WATTS M500-OSY-LM 2 1/2 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 2 1/2 inch, inox | CC7YPN 0206650 M500-OSY-LM 2 1/22 1 / 2 "€7,090.88
RFQ
WATTS M500-OSY-LM 3 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil | CC7YPU 0206651 M500-OSY-LM 33"€7,851.46
RFQ
WATTS M500-OSY-LM 10 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 10 inchi, oțel inoxidabil | CC7YPV 0206655 M500-OSY-LM 1010 "€33,932.70
RFQ
WATTS M500-OSY-LM 4 Detector de presiune redusă Ansamblu antirefluent, dimensiune 4 inch, oțel inoxidabil | CC7YPY 0206652 M500-OSY-LM 44"€9,285.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS M500-OSY-LM 8 Detector de presiune redusă Ansamblu de prevenire a refluxului, dimensiune 8 inchi, oțel inoxidabil
€28,734.80 /unitate