LOVEJOY Seria MDSD, cuplaje tip clemă cu un singur disc Mini disc Alezaje în inchi


Filtru
Nealinierea unghiulară: 1 grade , Dezaliniere axială: ± 0.20" , Tip alezaj: A terminat Bore , Tip cuplaj: Cuplaj Mini Disc , Material disc: Oţel inoxidabil , Material butuc: Aluminiu , Cheie: Fără calea cheii , Max. Temperatura de Operare: 300 de grade F , Serie: Seria MDSD , Stil: Surub de prindere , Sistem de măsurare: imperial
StilModelMax. PlictisitBore ABore BMin. PlictisitMoment de inerțieCuplu nominalÎn afara Dia.Lungime totală
A
68514477188
0.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "
RFQ
A
68514477186
0.394 "--0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "
RFQ
A
68514477187
0.394 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"0.118 "0.0154 lbs.in.p.p.18 in-lbs.1.260 "1.260 "
RFQ
A
68514477191
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477193
0.551 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477194
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477189
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477190
0.551 "1 / 4 "x 3 / 8"1 / 4 "x 3 / 8"0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477192
0.551 "--0.236 "0.0410 lbs.in.p.p.35 in-lbs.1.575 "1.496 "
RFQ
A
68514477200
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477202
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477201
0.787 "5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477199
0.787 "1 / 2 "x 3 / 4"1 / 2 "x 3 / 4"0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477198
0.787 "1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477196
0.787 "3 / 8 "x 1 / 2"3 / 8 "x 1 / 2"0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477195
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477197
0.787 "--0.394 "0.1264 lbs.in.p.p.66 in-lbs.1.969 "1.732 "
RFQ
A
68514477206
0.984 "5 / 8 "x 3 / 4"5 / 8 "x 3 / 4"0.472 "0.2870 lbs.in.p.p.89 in-lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477209
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.p.p.89 in-lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477207
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.p.p.89 in-lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477205
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.p.p.89 in-lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477203
0.984 "--0.472 "0.2870 lbs.in.p.p.89 in-lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477208
0.984 "3 / 4 "x 1"3 / 4 "x 1"0.472 "0.2870 lbs.in.p.p.89 in-lbs.2.480 "1.969 "
RFQ
A
68514477204
0.984 "1 / 2 "x 5 / 8"1 / 2 "x 5 / 8"0.472 "0.2870 lbs.in.p.p.89 in-lbs.2.480 "1.969 "
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?