WESCO Accesorii pentru cărucioare din plastic


Filtru
Material: Plastic
StilModelLungimeÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
270453
30 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€89.81
B
270484
30 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€80.25
C
270496
30 "2"3.125 "34 "17.25 "€75.88
D
270454
36 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€139.71
E
270485
36 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€101.77

Accesorii pentru cărucioare din plastic

Rafturile Wesco Extra (a treia tăvi suplimentare) sunt utilizate împreună cu cărucioarele de serviciu din plastic ale mărcii Deluxe Series. Aceste rafturi au o construcție rezistentă pentru a rezista la lovituri, rugină și așchii, precum și pentru a oferi o capacitate maximă de încărcare de 3 lb. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste rafturi suplimentare disponibile în lungimi cuprinse între 550 și 31 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?