WESCO 270496 Cărucior pentru servicii economice din plastic a treia tavă, 3 x 30-17/1, 4-3/1 | AG8KBM EES-7

WESCO 270496 Cărucior de serviciu economic din plastic a treia tavă, 3" x 30-17/1", 4-3/1"

În stoc
Articol: AG7KBM Model: 270496Ref: EES-1630

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€75.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de servicii
Puntea L x L30 "x 16"
Lungime30 "
Înălțimea buzelor2"
MaterialPlastic
Inălțime totală3.125 "
Lungime totală34 "
Lățimea totală17.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)7.94
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)43.82

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎnălțimea buzelorInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
WESCO 270453 Cărucior de serviciu de lux din plastic a treia tavă, 3" x 30-16/1" x 2-4/1" | AG8KBC DES-7 27045330 "2.625 "4.125 "31 "16.5 "€89.82
WESCO 270454 Cărucior de serviciu de lux din plastic a treia tavă, 3" x 36" x 25-4/1" | AG8KBE DES-7 27045436 "2.625 "4.125 "37.25 "25 "€139.71
WESCO 270484 Cărucior de service standard din plastic a treia tavă, 3" x 30-17/3" x 8-4/1" | AG8KBG SDES-7 27048430 "2.625 "4.125 "34.25 "17.375 "€80.25
WESCO 270485 Cărucior de service standard din plastic a treia tavă, 3" x 36-25/1" x 2-4/1" | AG8KBJ SDES-7 27048536 "2.625 "4.125 "40.25 "25.5 "€101.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 270496 Cărucior de serviciu economic din plastic a treia tavă, 3" x 30-17/1", 4-3/1"
€75.88 /unitate